€ 2,86/ stukexcl. btw
€ 3,46incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 1996M |
Type | Hex L-Key |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Ja |
Sleutelwijdte | 33 mm |
Lengte | 165 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Staal |
Type | Inbussleutel in L-vorm |
Gewicht | 31 g |