Eriks
BAHCO

BAHCO Inbussleutel, 1995TORX Serie, 19 mm WD, Staal

  • ERIKS:12143200
  • Fabrikant:7314150123339
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Haakse zeskant stiftsleutels, Torx
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, geheel gehard
· Gebruineerd
· Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning
· Lange uitvoering voor hogere kracht overbrenging en betere toegankelijkheid
Opslaan in lijst

€ 3,65/ stukexcl. btw

€ 4,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
1995TORX
Type
L-Key
Uitvoering
Torx
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
19 mm
Grootte (TX)
T20
Lengte
95 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Staal
Type
Inbussleutel
Gewicht
11 g