€ 3,65/ stukexcl. btw
€ 4,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 1995TORX |
Type | L-Key |
Uitvoering | Torx |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 18 mm |
Grootte (TX) | T15 |
Lengte | 90 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Staal |
Type | Inbussleutel |
Gewicht | 10 g |