€ 3,28/ stukexcl. btw
€ 3,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 1995TORX |
Type | L-Key |
Uitvoering | Torx |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 16 mm |
Grootte (TX) | T7 |
Lengte | 80 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Staal |
Type | Inbussleutel |
Gewicht | 4 g |