Eriks
BAHCO

BAHCO Inbussleutel, 1995M Serie, 41 mm WD, Staal

  • ERIKS:12143191
  • Fabrikant:7314150122837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Haakse zeskant stiftsleutels, metrisch
· Hoge kwaliteit staal, geheel gehard
· Gebruineerd
· Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning
· ISO 2936
Opslaan in lijst

€ 1,56/ stukexcl. btw

€ 1,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
1995M
Type
Hex L-Key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
41 mm
Lengte
102 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Staal
Type
Inbussleutel in L-vorm
Gewicht
41 g