Eriks
BAHCO

BAHCO Houtspeedboor 9629 6mm x 152mm

  • ERIKS:13550207
  • Fabrikant:7314150388417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Platte houtboor (speedboor) voor het boren in hout
Positieve snijkanthoek voor sneller boren dan met conventionele boren
Vervaardigd van koolstofrijk staal
Volledig warmtebehandeld
Gehard zaagblad, gesmeed vanaf de ronde schacht
Opslaan in lijst

€ 4,04/ stukexcl. btw

€ 4,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Diameter
6 mm
Totale lengte
152 mm
Gewicht
0.043 kg
Asdiameter
6.35 mm
Puntlengte
38 mm
A
6
B
152
C
6.35
D
38