Eriks
BAHCO

BAHCO Houtspeedboor 9629 28mm x 152mm

  • ERIKS:13550231
  • Fabrikant:7314150388578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Platte houtboor (speedboor) voor het boren in hout
Positieve snijkanthoek voor sneller boren dan met conventionele boren
Vervaardigd van koolstofrijk staal
Volledig warmtebehandeld
Gehard zaagblad, gesmeed vanaf de ronde schacht
Opslaan in lijst

€ 7,37/ stukexcl. btw

€ 8,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Diameter
28 mm
Totale lengte
152 mm
Gewicht
0.073 kg
Asdiameter
6.35 mm
Puntlengte
46 mm
A
28
B
152
C
6.35
D
46