Eriks
BAHCO

BAHCO HOEKMETER TAM1430 1,5-30NM ELEKTR.

  • ERIKS:14382024
  • Fabrikant:7314150215317
Image 1
  • Verandert iedere standaard ratel, verschuifbare pijpsleutel of knikgereedschap in een digitaal moment- en hoekmeetinstrument
  • Momenteenheden in Nm, ft.lb, lb.in en hoekeenheden in graden
  • Het bereik varieert van 1,5 tot 340 Nm en van 13 in.lb tot 250 ft.lb
  • Kan rechtsom en linksom worden gebruikt bij temperaturen tussen -10 ºC en +60 ºC
  • Geheugen voor 50 bewerkingen en voor maximaal 9 vooraf ingestelde waarden
  • Modi: piek en traceren
  • Automatische uitschakeling
  • 2 AAA-alkalinebatterijen meegeleverd
  • Meer informatie in de handleiding
  • ±4% rechtsom en linksom
  • Visueel (dubbele LED's + LCD-display) en geluidssignaal
  • Vaste ¼" tot ½"-vierkantaansluitingen
  • Geleverd in een draagbare stoffen hoes met ritssluiting met schuimbekleding in een kartonnen doos
  • Geleverd met conformiteitsverklaring van de fabrikant, traceerbaar conform internationale normen en CE-markering
  • 2004/108/EC, ISO 6789
Opslaan in lijst

€ 364,99/ stukexcl. btw

€ 441,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO