Eriks
BAHCO

BAHCO Hex/Torx T-greep Schroevendraaier set, Fit&Go Serie, Set van 12

  • ERIKS:14236143
  • Fabrikant:7314150339068
Image 1
12-delig903T-2 TORX® en 903T-1 schroevendraaier met T-greep voor zeskantschroevenBiedt eersteklas handgereedschap, hoogwaardige opbergmogelijkheden voor gereedschap en diverse inlays voor elke behoefteFoam beschikbaar met lasermarkeringVoor algemeen gebruikFoam inlay bestand tegen Skydrol, benzine, water en UV-stralenMilieuvriendelijke foam inlayDruksysteem om gereedschap gemakkelijk te pakkenFoam inlay voor het handzaam en overzichtelijk opbergen gereedschapFOD-systeem: foam inlays in twee kleuren voor gemakkelijk identificeren van ontbrekende gereedschappen
Opslaan in lijst

€ 138,92/ stukexcl. btw

€ 168,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
Fit&Go
Type
Hex/Torx T-Handle Screwdriver Set
Setuitvoering
Hex/TORX T-greep schroevendraaierset - 12-delig
Totaal aantal gereedschappen
12
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
1.42 kg
Hoogte
35 mm
Lengte
543 mm
Breedte
445 mm