Eriks
BAHCO

BAHCO Hefboomblikschaar MA225L

  • ERIKS:23074255
  • Fabrikant:7311518161033
Image 1
· Hefboomblikschaar voor recht en links knippen van gehard en moeilijk te knippen staalplaat
· Hefboom mechanisme voor grote efficientie
· Gesmede messen van speciaal gehard gereedschapsstaal
· Messen geslepen voor een lange consistente prestatie
· Stevige en goed in de hand liggende grepen van glasfiber met nylon voor een veilige en comfortabele grip
· Veiligheidspal met één hand te bedienen
· Verpakking: Op informatieve kaart
· Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal
Opslaan in lijst

€ 38,65/ stukexcl. btw

€ 46,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
250 mm