Eriks
BAHCO

BAHCO Hefboomblikschaar M676

  • ERIKS:23074296
  • Fabrikant:7311518161088
Image 1
· Hefboomblikschaar voor zwaar industrieel werk, zoals voor staalfirma´s die bundels stalen buis moeten knippen
· Gesmede bladen van speciaal gehard gereedschapsstaal
· Geslepen snijkanten blijven lang scherp
· Grepen, van gehard stalen buis, zijn kunststof overtrokken voor extra kracht bij het knippen van moeilijk te bewerken materialen
· Knipcapaciteit: Koudgewalst staal
· Reserveonderdelen M676-SH: Messen, schroeven en moeren
Opslaan in lijst

€ 198,05/ stukexcl. btw

€ 239,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
760 mm