Eriks
BAHCO

BAHCO Handzaagbladen assortiment 302-6X4P

  • ERIKS:23114359
  • Fabrikant:7311518017590
Image 1
· Assortiment figuurzaagblaadjes voor de figuurzaagbeugels 302 en 502
· Vier bladen van elk: 51W, 53W, 55W, 57W, 73M en 83S
Opslaan in lijst

€ 9,01/ stukexcl. btw

€ 10,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzaagblad
Lengte
130 mm