Uitvoering: vrijwel onbreekbaar en splintervrij bimetaal-blad met precisiegeslepen tanden voor alle typen metaalverspaning Bladrug van gehard maar flexibel verenstaal en tandenrij van hooggelegeerd super-HSS-staal. Dit blad garandeert een aanzienlijk betere levensduur en tandscherpte dan de gebruikelijke handzaagbladen. Het Sandflex®handzaagblad combineert extreem hoge snij-eigenschappen en slijtagebestendigheid met een hoge mate van flexibiliteit.
Toepassing: deze bladen combineren hoge prestaties met breukbestendigheid en zijn universeel inzetbaar.
€ 2,53/ stukexcl. btw
€ 3,06incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Type | Handzaagblad |
Lengte | 300 mm |
Aantal tanden per inch | 32 |
Dikte | 0.65 mm |
Hoogte | 13 mm |
Materiaal | Bimetaal |