Eriks
BAHCO

BAHCO Handzaagblad lengte 759 mm

  • ERIKS:23115456
  • Fabrikant:7311518003920
Image 1
Speciaal ontworpen beugelzaagbladen voor het zagen van droog hout, maar kan tevens gebruikt worden voor het afkorten van groen hout
Rechte vertanding
Vervaardigd van gehard, ontlaten, hoogkwaliteitsstaa
De tandpunten zijn hoogfrequent, inductiegehard voor een lange levensduur
Roestwerend behandeld en individueel verpakt in een hoes met een grafische, verklarende opdruk voor de keuze van het juiste zaagblad
Opslaan in lijst

€ 9,08/ stukexcl. btw

€ 10,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzaagblad
Lengte
759 mm
Gewicht
80 g