Eriks
BAHCO

BAHCO Handzaagblad lengte 550 mm, tanden per inch 7/8

  • ERIKS:11871489
  • Fabrikant:7311518298357
Image 1
· Zaagblad voor gipsplaten en ruwe platen van houtmateriaal
· Speciaal ontwikkelde vertanding met super scherpe GT-vertanding bij de eerste 100mm (aan het uiteinde) en gevolgd door groepen van 4 tanden met extra ruimte (gullet) voor optimale efficiency in afvoer van restmateriaal
· Dikker blad voor optimale precisie en rechte zaagsneden met exceptionele stabiliteit en comfort
· Low-friction roestwerende coating
· Te gebruiken met de Bahco Handzagen Systeem handgrepen, EX-RL, EX-RM en EX-LL
· Snel en eenvoudig verwisselen van de bladen in de handgreep dankzij het gepatenteerde click-systeem
Opslaan in lijst

€ 35,56/ stukexcl. btw

€ 43,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzaagblad
Lengte
550 mm
Aantal tanden per inch
7/8