Eriks
BAHCO

BAHCO Handzaagblad lengte 500 mm, tanden per inch 11/12

  • ERIKS:11892947
  • Fabrikant:7311518298319
Image 1
· Zaagblad voor fijne en dikke materialen
· Unieke XT-vertanding, hard point tanden blijven langer scherp
· Dikker blad voor optimale precisie en rechte zaagsneden met exceptionele stabiliteit en comfort
· Low-friction roestwerende coating
· Te gebruiken met de Bahco Handzagen Systeem handgrepen, EX-RL, EX-RM en EX-LL
· Snel en eenvoudig verwisselen van de bladen in de handgreep dankzij het gepatenteerde click-systeem
Opslaan in lijst

€ 40,72/ stukexcl. btw

€ 49,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzaagblad
Lengte
500 mm
Aantal tanden per inch
11/12