Eriks
BAHCO

BAHCO Handzaagblad lengte 400 mm, tanden per inch 15/16

  • ERIKS:11871493
  • Fabrikant:7311518298685
Image 1
· Zaagblad voor eenvoudig zagen in vele verschillende materialen zoals plastic, laminaat, hout, triplex en zachte metalen zoals aluminium
· Rechte, extra geharde vertanding blijft lang scherp
· Dikker blad voor optimale precisie en rechte zaagsneden met exceptionele stabiliteit en comfort
· Low friction roestwerende coating
· Door de aangepaste afmeting past het blad in de gereedschapskist
· Te gebruiken met de Bahco Handzagen Systeem handgrepen, EX-RL, EX-RM en EX-LL
· Snel en eenvoudig verwisselen van de bladen in de handgreep dankzij het gepatenteerde click-systeem
Opslaan in lijst

€ 29,94/ stukexcl. btw

€ 36,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzaagblad
Lengte
400 mm
Aantal tanden per inch
15/16