Eriks
BAHCO

BAHCO Handzaagblad lengte 360 mm, tanden per inch 13/14

  • ERIKS:23082413
  • Fabrikant:7311518016531
Image 1
· Veelzijdige zaag voor het zagen van verschillende materialen zoals hout, plaatmateriaal, kunststof, aluminium, boardmateriaal en dunne metalen
· Extra geharde tanden blijven lang scherp. Het 1,1 mm dik zaagblad maakt de zaag stabieler, en heeft een zwarte, roestwerende coating
· Het verwisselbaar zaagblad kan onder 5 verschillende hoeken worden ingesteld
· 369-BLADE = reserve zaagblad
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzaagblad
Lengte
360 mm
Aantal tanden per inch
13/14