Eriks
BAHCO

BAHCO Handzaagblad lengte 350 mm, tanden per inch 11/12

  • ERIKS:11871494
  • Fabrikant:7311518298340
Image 1
· Veneer zaagblad voor fijne tot medium materialen zoals multiplex, laminaat en plastic
· Unieke XT-vertanding, extra geharde vertanding blijft lang scherp
· Voorzijde heeft een rondgebogen neus zodat u een begin kunt maken in het midden van ieder oppervlak van een werkstuk
· Dikker blad voor optimale precisie en rechte zaagsneden met exceptionele stabiliteit en comfort
· Low friction roestwerende coating
· Te gebruiken met de Bahco Handzagen Systeem handgrepen, EX-RL, EX-RM en EX-LL
· Snel en eenvoudig verwisselen van de bladen in de handgreep dankzij het gepatenteerde click-systeem
Opslaan in lijst

€ 25,19/ stukexcl. btw

€ 30,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzaagblad
Lengte
350 mm
Aantal tanden per inch
11/12