Eriks
BAHCO

BAHCO Handzaagblad lengte 300 mm , HSS, tanden per inch 24, dikte 0.65 mm

  • ERIKS:12143384
  • Fabrikant:7311518292225
Image 1
· Geheel gehard, hooggelegeerd snelstalen zaagblad
· Geschikt voor allerlei zaagwerk, zelfs voor moeilijk te zagen materialen
· Bij voorkeur te gebruiken op werkbanken waarbij het werkstuk goed vastgezet kan worden
· Blauwe coating beschermt tegen roest
· Verpakking:
· 100P: 10 bundels van 10 zaagbladen in een zwarte kunststof koker met transparant deksel
· 2P: 2 zaagbladen op kaart, 10 stuks in een overdoos
Opslaan in lijst

€ 2,79/ stukexcl. btw

€ 3,38incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO