Eriks
BAHCO

BAHCO Handzaagblad lengte 300 mm , bimetaal, tanden per inch 32 , dikte 0.65 mm

  • ERIKS:23114958
  • Fabrikant:7311518233754
Image 1
· Dit onbreekbaar Bi-Metaal handmetaalzaagblad met precisie geslepen tanden versplintert niet en is geschikt voor het zagen van allerlei staalsoorten
· Met een rug van sterk, flexibel verenstaal en een tandenrij van super hooggelegeerd snelstaal heeft dit blad een gegarandeerd lange standtijd
· Het Sandflex zaagblad combineert extreem hoge verspaningscapaciteit en slijtvastheid met een hoge mate van flexibiliteit en presteert beduidend beter dan geheel geharde HSS of conventionele, flexibele zaagbladen
· Verpakking:
· 100: 10 bundels van 10 zaagbladen in zwarte kunststof doos met transparant deksel
· 10P: 10 zaagbladen in een speciale ophangverpakking
· 5P: 5 zaagbladen in een speciale ophangverpakking
· 3P: 3 zaagbladen, 1x:18, 24 en 32 tanden per inch, in kunststof hoes (10 stuks in een overdoos)
· 2P: 2 zaagbladen op kaart. (10 stuks in een overdoos)
Opslaan in lijst

€ 8,09/ stukexcl. btw

€ 9,79incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzaagblad
Lengte
300 mm
Aantal tanden per inch
32
Dikte
0.65 mm
Hoogte
13 mm
Materiaal
Bimetaal