Eriks
BAHCO

BAHCO Handzaag XT-vertanding 24"

  • ERIKS:23082431
  • Fabrikant:7311518181338
Image 1
· Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken, plaatmateriaal en met kunststof beklede materialen
· Unieke XT-vertanding en extra geharde vertanding blijft langer scherp
· Met schroeven bevestigde tweecomponenten handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken
· Met herbruikbare tandenbeschermer
Opslaan in lijst

€ 36,67/ stukexcl. btw

€ 44,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
610 mm
Aantal tanden per inch
7/8