Eriks
BAHCO

BAHCO Handzaag XT-vertanding 22"

  • ERIKS:23082392
  • Fabrikant:7311518140922
Image 1
· Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken, plaatmateriaal en met kunststof beklede materialen
· Unieke XT-vertanding en extra geharde vertanding blijft langer scherp
· Met schroeven bevestigde tweecomponenten handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken
· Met herbruikbare tandenbeschermer
Opslaan in lijst

€ 35,40/ stukexcl. btw

€ 42,83incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
550 mm
Aantal tanden per inch
9/10