Eriks
BAHCO

BAHCO Handzaag XT Superior Laminator SUP-20-LAM

  • ERIKS:11871021
  • Fabrikant:7311518258351
Image 1
· Handzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Handzaag voor het zagen van laminaat-, parketvloeren en houten vloerdelen
· Unieke XT-vertanding in combinatie met het dikker zaagblad resulteert in een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede en zaagt stabieler en comfortabeler
· Speciale coating: lage zaagweerstand, roestwerend
· Comfortabele kunststof handgreep uit één stuk, bestaande uit twee componenten en extra schokdempend antislip oppervlak, zit met schroeven bevestigd
· Handgreep kan gebruikt worden voor het markeren van 45o en 90o hoeken
· Met herbruikbare tandenbeschermer
Opslaan in lijst

€ 45,31/ stukexcl. btw

€ 54,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
500 mm