Eriks
BAHCO

BAHCO Handzaag XT superior 16" XT-HP

  • ERIKS:23082430
  • Fabrikant:7311518160159
Image 1
· Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken, plaatmateriaal en met kunststof beklede materialen
· Unieke XT-vertanding en extra geharde vertanding blijft langer scherp
· Met schroeven bevestigde tweecomponenten handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken
· Met herbruikbare tandenbeschermer
Opslaan in lijst

€ 32,50/ stukexcl. btw

€ 39,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
400 mm
Aantal tanden per inch
11/12