Eriks
BAHCO

BAHCO Handzaag voor trekkende zaagbeweging PC-11-19-PS-B

  • ERIKS:11871244
  • Fabrikant:7311518285555
Image 1
· Universele handzaag met een trekkende zaagbeweging voor langs en afkort zagen
· Door de trekkende zaagbeweging kan een fijnere zaagsnede en een gladdere afwerking gerealiseerd worden
· Dun zaagblad (0,30mm) voor meer precisie, versterkte rug voor meer controle
· Extra geharde, Triple edge vertanding voor snel en comfortabel zagen van zowel hout als kunststof buis
· Tweecomponenten handgreep voor extra controle en comfort
· Inclusief tandenbeschermer voor een langere levensduur
· PC-11-19-PS-B = reserve zaagblad
Opslaan in lijst

€ 23,60/ stukexcl. btw

€ 28,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
270 mm
Aantal tanden per inch
18.5