Eriks
BAHCO

BAHCO Handzaag superior 22"

  • ERIKS:23082409
  • Fabrikant:7311518191672
Image 1
· Handzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Ergonomisch product dat perfect in uw hand past
· Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken en plaatmateriaal
· Unieke XT-vertanding en Hard Point vertanding blijft langer scherp
· Dikker zaagblad voor een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede. Zaagt stabieler en comfortabeler
· Speciale coating: lage zaagweerstand, roestwerend
· Met schroeven bevestigde handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken
· Handgreep van tweecomponenten materiaal, met extra schokdempend antislip oppervlak
· Met herbruikbare tandenbeschermer
Opslaan in lijst

€ 40,76/ stukexcl. btw

€ 49,32incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
550 mm
Aantal tanden per inch
7/8