Eriks
BAHCO

BAHCO Handzaag superior 20"

  • ERIKS:11872426
  • Fabrikant:7311518181369
Image 1
· Handzagen ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Voor het zagen van fijne en medium dik hout, laminaat en kunststof buis
· De unieke XT-vertanding en Hard Point vertanding blijft langer scherp
· Dikker zaagblad resulteert in een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede en zaagt stabieler en comfortabeler
· Speciale coating: lage zaagweerstand, roestwerend
· Comfortabele kunststof handgreep uit één stuk bestaande uit twee componenten met extra schokdempend antislip oppervlak, zit met schroeven bevestigd en lager geplaatst waardoor een optimale krachtsoverdracht tot stand komt. Met herbruikbare tandenbeschermer
· Handgreep te gebruiken voor markering van 45o en 90o hoeken ?
Opslaan in lijst

€ 42,60/ stukexcl. btw

€ 51,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
510 mm
Aantal tanden per inch
11/12