Eriks
BAHCO

BAHCO Handzaag procut 550mm fijn

  • ERIKS:11871236
  • Fabrikant:7311518263409
Image 1
· Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken en plaatmateriaal
· Drie facet geslepen, super scherpe GT-vertanding garandeert uitstekende zaagresultaten. Extra geharde tanden blijven lang scherp
· Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak, met schroeven bevestigd.
· Handgreep kan gebruikt worden voor het markeren van 45o en 90o hoeken
· Met herbruikbare tandenbeschermer
Opslaan in lijst

€ 22,91/ stukexcl. btw

€ 27,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
550 mm
Aantal tanden per inch
9/10