Eriks
BAHCO

BAHCO Handzaag naslijpbaar profcut 24"

  • ERIKS:23082374
  • Fabrikant:7311518263492
Image 1
· Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken en plaatmateriaal
· De universele vertanding is naslijpbaar met een Bahco zaagvijl type 4-186
· Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak, met schroeven bevestigd
· Handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45o en 90o hoeken
· Met herbruikbare tandenbeschermer
Opslaan in lijst

€ 24,24/ stukexcl. btw

€ 29,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
610 mm
Aantal tanden per inch
7/8