Eriks
BAHCO

BAHCO Handzaag 14", hard point

  • ERIKS:23082396
  • Fabrikant:7311518005955
Image 1
· Handzaag met een zeer fijne vertanding voor een glad zaagresultaat bij het zagen van allerlei materialen, inclusief aluminium, kunststof, laminaat, hout en spaanplaat
· Rechte vertanding
· Past in een gereedschapskist
· Comfortabele opgeschroefde kunststof handgreep
· Met herbruikbare tandenbeschermer
Opslaan in lijst

€ 18,03/ stukexcl. btw

€ 21,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
350 mm
Aantal tanden per inch
15/16