Eriks
BAHCO

BAHCO Handschoen VDE 1000V 2820VG10

  • ERIKS:12143277
  • Fabrikant:7314150121960
Image 1
· Geisoleerde handschoenen
· 2820VG05 tot 500 V AC en 750 V DC, en materiaaldikte 0.5 mm
· 2820VG10 tot 1000V AC en 1500 V DC, en materiaaldikte 1.0 mm
· IEC 61482-1, EN 60903
· Geeft bescherming tegen elektrische vonken volgens CENELEC ENV 50354 klasse 2 en IEC 61482-1
· Temperatuurbestendig van -40° C tot 90° C
· Maat 10
Opslaan in lijst

€ 67,11/ stukexcl. btw

€ 81,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
2820VG
Type
2820VG