Eriks
BAHCO

BAHCO Handgreep BHS rechts EX-RM

  • ERIKS:11892944
  • Fabrikant:7311518298470
Image 1
· Handzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Asymmetrische handgreep in verschillende groottes voor zowel rechts- als linkshandige gebruiker
· De assymetrische vorm en de ondersteunende vorm voorkomt druk op de handpalm in vergelijking met de traditionele handgrepen (taditionele handgrepen drukken vaak op één lijn in het midden van de hand)
· Rechtshandige greep is verkrijgbaar in Large en Medium, de linkshandige greep is verkrijgbaar in Large
· De grepen kunnen gebruikt worden met alle EX- zaagbladen
· De gebruiker kan snel en eenvoudig de bladen verwisselen dankzij het gepatenteerde click-systeem
Opslaan in lijst

€ 28,43/ stukexcl. btw

€ 34,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels