Eriks
BAHCO

BAHCO Haakse schroevendraaier 8,0mm

  • ERIKS:23078229
  • Fabrikant:7314151060480
Image 1
Haakse schroevendraaiers voor gleufschroeven
Kling vernikkeld en verchroomd, polypropyleen greep
DIN 5200
Aan twee zijden gebogen, 0° en 90° op de handgreep
Opslaan in lijst

€ 8,51/ stukexcl. btw

€ 10,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Bledbreedte
8 mm
Bleddikte
1.2 mm
Geïsoleerd 1000 V
0