Eriks
BAHCO

BAHCO Haakse schroevendraaier 5,5mm

  • ERIKS:23078228
  • Fabrikant:7314151060473
Image 1
Haakse schroevendraaiers voor gleufschroeven
Kling vernikkeld en verchroomd, polypropyleen greep
DIN 5200
Aan twee zijden gebogen, 0° en 90° op de handgreep
Opslaan in lijst

€ 6,54/ stukexcl. btw

€ 7,91incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Bledbreedte
5.5 mm
Bleddikte
1 mm