Eriks
BAHCO

BAHCO Haakse schroevendraaier 4,0mm

  • ERIKS:23078227
  • Fabrikant:7314151060459
Image 1
Haakse schroevendraaiers voor gleufschroeven
Kling vernikkeld en verchroomd, polypropyleen greep
DIN 5200
Aan twee zijden gebogen, 0° en 90° op de handgreep
Opslaan in lijst

€ 5,34/ stukexcl. btw

€ 6,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Bledbreedte
4 mm
Bleddikte
0.8 mm