Eriks
BAHCO

BAHCO Haakse schroevendraaier 10,0mm

  • ERIKS:23078230
  • Fabrikant:7314151060497
Image 1
Haakse schroevendraaiers voor gleufschroeven
Kling vernikkeld en verchroomd, polypropyleen greep
DIN 5200
Aan twee zijden gebogen, 0° en 90° op de handgreep
Opslaan in lijst

€ 11,22/ stukexcl. btw

€ 13,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Bledbreedte
10 mm