Eriks
BAHCO

BAHCO Griptang met draadknipper 180mm

  • ERIKS:23072034
  • Fabrikant:7314150102204
Image 1
· Klemtangen met gebogen bekken voor universeel gebruik
· Smalle bekken voor een goede toegankelijkheid in nauwe ruimten
· Toepassing: Auto-onderhoud, garages, werkplaatsen, productie- en onderhoudswerkplaatsen, loodgieters. De draadknipper is o.a. geschikt voor het knippen van lasdraad
· Uitvoering: Verchroomd, roestwerend
· Met draadknipper
Opslaan in lijst

€ 22,94/ stukexcl. btw

€ 27,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
180 mm
Max. bekopening
42 mm