Eriks
BAHCO

BAHCO Grijper 2509

  • ERIKS:23084481
  • Fabrikant:7314151064280
Image 1
· Voor het grijpen van kleine delen
· Max. opening 14 mm
· Flexibele schacht met stalen kern
· Uitvoering: verchroomd
Opslaan in lijst

€ 21,94/ stukexcl. btw

€ 26,55incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
TAH
Type
Flexible Pick-Up Tool
Lengte
555 mm
Gewicht
90 g
Materiaal
Staal