Eriks
BAHCO

BAHCO Grasschaar Traditionele Reeks GS-76

  • ERIKS:23169442
  • Fabrikant:7311518010782
Image 1
· Grasscharen met geharde messen, zelfscherpend, voor een constant scherpe snijkant
· Precisie veermechaniek waarborgt dat de bladen strak sluitend tegen elkaar blijven tijdens het knippen van gras
· De hefboomwerking is zodanig ontworpen dat een minimum aan kracht is vereist
· De messen kunnen gemakkelijk in drie verschillende standen worden gedraaid, waardoor de gebruiker makkelijker kan knippen in moeilijk bereikbare hoeken en langs randen
· De geharde messen zijn uitsluitend geschikt voor het knippen van gras
· Geen reserveonderdelen beschikbaar
Opslaan in lijst

€ 19,84/ stukexcl. btw

€ 24,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Grasscharen
Lengte
355 mm