Eriks
BAHCO

BAHCO Grasschaar horizontaal model P74

  • ERIKS:23169464
  • Fabrikant:7311518124076
Image 1
· Grasschaar voor het knippen van gazonranden waar de grasmaaimachine niet kan komen
· Voor het knippen rond heesters, borders, bomen enz.
· Grepen 90 cm lang van ronde stalen buis, met zwart kunststof overtrokken
· Snijkop met horizontale messen, ook wel eendevoet genoemd
· Gestanst, geheel gehard, dubbel facet geslepen mes met zwarte Xylan coating, rechte snijkant, lengte 20 cm
· Gestanst, geheel gehard contrames met vlakke kant, zwarte Xylan coating
· Schokabsorberende kunststof buffers
Opslaan in lijst

€ 74,22/ stukexcl. btw

€ 89,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Grasscharen
Lengte
1100 mm