Eriks
BAHCO

BAHCO Gleufschroevendraaier 8,0mm

  • ERIKS:23079293
  • Fabrikant:7314150010745
Image 1
· Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Schroevendraaier voor gleufschroeven
· Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
· Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
· Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Verchroomd en geheel gehard
· Bled gebruineerd
· ISO 2380/DIN 5264
· Met zeskant kling en extra gedeelte voor gebruik van een steeksleutel
Opslaan in lijst

€ 12,79/ stukexcl. btw

€ 15,48incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Bledbreedte
8 mm
Bleddikte
1.6 mm
Klinglengte
125 mm