Eriks
BAHCO

BAHCO Gleufschroevendraaier 6,5mm

  • ERIKS:23079993
  • Fabrikant:7314150047789
Image 1
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
Schroevendraaier voor gleufschroeven
Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Verchroomd en geheel gehard
Bled gebruineerd
ISO 2380/DIN 5264
Opslaan in lijst

€ 8,44/ stukexcl. btw

€ 10,21incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Bledbreedte
6.5 mm
Klinglengte
150 mm