Eriks
BAHCO

BAHCO Gleufschroevendraaier 5,5mm

  • ERIKS:23079291
  • Fabrikant:7314150010707
Image 1
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
Schroevendraaier voor gleufschroeven
Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Verchroomd en geheel gehard
Bled gebruineerd
ISO 2380/DIN 5264
Opslaan in lijst

€ 5,80/ stukexcl. btw

€ 7,02incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Bledbreedte
5.5 mm
Bleddikte
1 mm
Klinglengte
100 mm