Eriks
BAHCO

BAHCO Gleufschroevendraaier 2 x 50

  • ERIKS:11872010
  • Fabrikant:7314153017710
Image 1
· Precisie schroevendraaiers voor gleufschroeven
· Handgreep: tweecomponenten greep. Roterende kop, zodat de punt goed gepositioneerd kan worden
· Verschillende kleuren voor makkelijke herkenning
· Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard
· Precisie bewerkte gebruineerd bled voor grote nauwkeurigheid
· Maat- en type aanduiding op de kling
Opslaan in lijst

€ 4,56/ stukexcl. btw

€ 5,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Bledbreedte
2 mm
Klinglengte
50 mm