Eriks
BAHCO

BAHCO Gleufschroevendraaier 2,5mm

  • ERIKS:23079998
  • Fabrikant:7314151838584
Image 1
· Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Schroevendraaier voor gleufschroeven
· Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
· Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
· Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Verchroomd en geheel gehard
· Bled gebruineerd
· ISO 2380/DIN 5264
Opslaan in lijst

€ 2,90/ stukexcl. btw

€ 3,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Bledbreedte
2.5 mm
Klinglengte
75 mm