Eriks
BAHCO

BAHCO Getrapte boor 228-SD

  • ERIKS:23928927
  • Fabrikant:7311518277048
Image 1
Type 228-SD
Uitermate geschikt om in dun plaatmateriaal te boren.
Getrapte boor, titanium-nitride gecoat. Het extra geharde oppervlak zorgt ervoor dat de
boor 4 tot 5 keer zo lang mee gaat als reguliere getrapte boren. Verder zorgt dit oppervlak
voor minder frictie en dus minder warmte tijdens het boren zodat de boor als het ware
zelfsmerend is.
Boort gaten van 4 - 12 mm, oplopend met 1 mm . Schacht 1/4” (6 mm).
Opslaan in lijst

€ 51,08/ stukexcl. btw

€ 61,81incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Trapboor