Eriks
BAHCO

BAHCO GEREEDSCHAPSWAGEN 1472K6 6L ORANJE

  • ERIKS:13555922
  • Fabrikant:7314150349470
Image 1
  • Heavy-duty gereedschapswagen met 6 lades is gebaseerd op een stevige dubbelwandige behuizingsconstructie van staal
  • Volledig uitschuifbare lades; dankzij de rails met kogellagers glijden de lades heel soepel; ze kunnen helemaal openen en hebben een capaciteit van max. 30 kg
  • Rubberen wielen zorgen voor maximale stabiliteit, waardoor de wagen goed wendbaar is, ook op een oneffen ondergrond
  • Door de geperforeerde zijpanelen kan de eindgebruiker verschillende Xpand-accessoires toevoegen
  • Sterk en betrouwbaar vergrendelingssysteem van de lades beschermt de gereedschapswagen tegen diefstal
  • Krasbestendige poedercoating aan de buiten- en binnenkant zorgt voor sterke roestbescherming
  • Schokdempende hoekbumpers beperken de kans op letsel en schade aan voorwerpen in de omgeving tot een minimum
  • Dubbelwandige behuizing zorgt dat de lades altijd opengaan, ook als de buitenste wand is beschadigd door een botsing
  • Er is een uitgebreid assortiment gebruiksklare Fit&Go foaminlays met gereedschappen verkrijgbaar
Opslaan in lijst

€ 743,60/ stukexcl. btw

€ 899,76incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO