Eriks
BAHCO

BAHCO Gereedschapskoffer met opklapbare voorzijde, 4750 Serie, Kunstleer

  • ERIKS:11872108
  • Fabrikant:7314153019271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,48/ stukexcl. btw

€ 169,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
4750
Type
Folding Front Tool Case
Setuitvoering
Opvouwbare front-gereedschapskoffers 440 mm x 210 mm x 260 mm
Materiaal
Kunstleer
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
2.75 kg
Hoogte
290 mm
Lengte
440 mm
Breedte
195 mm