Eriks
BAHCO

BAHCO Gemengde gereedschapsset, Fit&Go Serie, Set van 18

  • ERIKS:14234437
  • Fabrikant:7314150228102
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 18-delig
  • KE18-01 ERGO™ afbreekmes, 18 mm
  • 1150-1/2H/P schuifmaat 120 mm
  • MTB-3-16 rolbandmaat, 16 mm, 3 m
  • 1177-SCRIBE krabijzer, 230 mm
  • 1544 voelermaat
  • 2509 grijper
  • 2535F2 magnetische trekker, kleine handgreep 1 kg
  • 2632 gecombineerde splitpentrekker en koevoet, 170 mm
  • 268 mini metaalzaagbeugel
  • 2744 allround schaar, 190 mm
  • 2820EF2 inklapbaar mes voor elektriciens, kunststof handgreep, 200 mm
  • 3525HB driekantige precisieschraapstaal
  • 5471 F-145 Pincet voor algemeen gebruik
  • 5515T telescoopspiegel
  • 5515T-52 telescopische spiegel met scharnierende kop Ø50 mm
  • 5516 universeel pincet
  • 1179-FLX-2 flexibele meetlat, 300 mm
  • BFLA01 Supra-beam Q3 ledzaklamp
  • Foam beschikbaar met lasermarkering
  • Voor algemeen gebruik
  • Foam inlay bestand tegen Skydrol, benzine, water en UV-stralen
  • Milieuvriendelijke foam inlay
  • Druksysteem om gereedschap gemakkelijk te pakken
  • Foam inlay voor het handzaam en overzichtelijk opbergen gereedschap
  • FOD-systeem: foam inlays in twee kleuren voor gemakkelijk identificeren van ontbrekende gereedschappen
Opslaan in lijst

€ 463,80/ setexcl. btw

€ 561,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
Fit&Go
Type
Mixed Toolset
Setuitvoering
Afbreekmes, 18 mm, schuifmaat 120 mm, meetlint, 16 mm, 3 m, offset kraspen, 230 mm, voelermaat, onderdelenopraper, magnetische grijper kleine handgreep 1 kg, gecombineerde borgpenuittrekker en spreider, 170 mm, beugelzaagframe, multifunctionele schaar, 1
Totaal aantal gereedschappen
18
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
1.8 kg
Hoogte
40 mm
Lengte
543 mm
Breedte
445 mm